EATON - Style LED Upgrade KIT SL CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350150
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP41
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539337515
Sonepar Artikelnummer
120801900
Hersteller Artikelnummer
40071350150
Hersteller Typ
40071350150
Hersteller Artikel Nr.:
40071350150
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP41
Max. Systemleistung:
4.4 W
Farbtemperatur:
6500 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
7025
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
320 lm
Leistungsfaktor:
0.579
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
327 mm
Einbaubreite:
64 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.180 kg


