EATON - Summenstromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183937
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782666
Sonepar Artikelnummer
121279312
Hersteller Artikelnummer
183937
Hersteller Typ
IZMX-CT-NGS-1
Hersteller Artikel Nr.:
183937
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
220 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.750 kg


