Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Summer, 230VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Summer, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167395

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081638925

Sonepar Artikelnummer

120318288

Hersteller Artikelnummer

167395

Hersteller Typ

ASBUZZ230

Hersteller Artikel Nr.:

167395

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.059 kg

Summer werden typischerweise im Wohnungsbau und im Zweckbau, in Büros, Banken usw. eingesetzt. Sie dienen zur Meldung von Alarmzuständen oder zur allgemeinen akustischen Signalisierung. Diese Geräte werden als Installationseinbaugeräte in Verteilern eingesetzt Sie sind für den Kurzzeitbetrieb nach IEC 62080 ausgelegt. Platzsparende Bauweise von nur einer Teilungseinheit Sicherer Geräteschutz durch PTC zum Schutz gegen Überlast und Kurzschlüsse