EATON - Summer BA9s,18-30V DC,Dauerton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229025
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 18 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082290252
Sonepar Artikelnummer
120113510
Hersteller Artikelnummer
229025
Hersteller Typ
M22-XAM
Hersteller Artikel Nr.:
229025
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.014 kg


