Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Summer BA9s, 24 V, Pulston

EATON
kopierenkopieren
EATON - Summer BA9s, 24 V, Pulston

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229028

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 83 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082290283

Sonepar Artikelnummer

120161920

Hersteller Artikelnummer

229028

Hersteller Typ

M22-XAMP

Hersteller Artikel Nr.:

229028

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

83 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.014 kg

Summer BA9s, 18-30V, Pulston, für Akustikmelder M22-AMC