EATON - SUPPORTO MURALE PER W276.3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11145000492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539024705
Sonepar Artikelnummer
120384813
Hersteller Artikelnummer
11145000492
Hersteller Typ
SUPPORTO MURALE PER W276.3/4
Hersteller Artikel Nr.:
11145000492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
105 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85139000
Gewicht:
0.120 kg


