EATON - SUSPENSION BRACKET FOR I-P65 PLUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IP65PSUSPB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 326 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5018987278515
Sonepar Artikelnummer
120714572
Hersteller Artikelnummer
IP65PSUSPB
Hersteller Typ
IP65PSUSPB-CG-S ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
IP65PSUSPB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
326 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16.6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


