Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SV EURO 4 LED 3h ISO 7010

EATON
kopierenkopieren
EATON - SV EURO 4 LED 3h ISO 7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354775

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Systemleistung - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539342410

Sonepar Artikelnummer

120801970

Hersteller Artikelnummer

40071354775

Hersteller Typ

40071354775

Hersteller Artikel Nr.:

40071354775

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

5 W

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

72 mm

Länge:

340 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.800 kg

Eaton SV EURO 4 LED Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte 3 h ISO 7010