Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SWD Encoder Frontelement 30mm flach

EATON
kopierenkopieren
EATON - SWD Encoder Frontelement 30mm flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187079

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081821372

Sonepar Artikelnummer

121280016

Hersteller Artikelnummer

187079

Hersteller Typ

M30C-FINC-SWD

Hersteller Artikel Nr.:

187079

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

SWD-Inkrementalgeber, Design RMQ: flache Front, M30, Einbaudurchmesser: 30,5 mm, Untersortiment: SmartWire-DT RMQ Anschaltungen, Einzelgerät, Schutzart: IP65, Frontring: Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, Einbaulage: beliebig