Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - SWD-Flachleitung, 100 m, 8-polig, nicht konfektioniert

EATON
kopierenkopieren
EATON - SWD-Flachleitung, 100 m, 8-polig, nicht konfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116026

  • Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157662

Sonepar Artikelnummer

120802363

Hersteller Artikelnummer

116026

Hersteller Typ

SWD4-100LF8-24

Hersteller Artikel Nr.:

116026

Leiternennquerschnitt:

0.23 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

0

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabeltyp:

sonstige

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

1.35 mm

AWG-Größe:

24

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Anzahl der Mantelschichten:

0

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

flach

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 105 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

66.7 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Ja

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

Nein

Beidraht:

Nein

Mit Reißleine:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

17.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

40 mm

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.0115 kN

Nennspannung U:

24 V

Mit Nagetierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

3.500 kg

Flachbandkabel SmartWire-DT zur Verbindung der SmartWire-DT-Teilnehmer innerhalb des Schaltschranks, 100m, 8-polig, unkonfektioniert