EATON - SWD-Flachleitung, 5 m, 8-polig, konfektioniert mit 2 Flachsteckern SWD4-8MF2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116028
Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081157686
Sonepar Artikelnummer
120506777
Hersteller Artikelnummer
116028
Hersteller Typ
SWD4-5LF8-24-2S
Hersteller Artikel Nr.:
116028
Leiternennquerschnitt:
0.23 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
0
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
sonstige
Duplex:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
1.35 mm
AWG-Größe:
24
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Mantelschichten:
0
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
flach
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
17.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
7.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 105 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
66.7 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Nein
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
Nein
Beidraht:
Nein
Mit Reißleine:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
17.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
22 mm
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.0115 kN
Nennspannung U:
24 V
Mit Nagetierschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.180 kg


