Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SWD-Flachstecker am Ende der Flachleitung zum Anschluss von Koordinator etc.

EATON
kopierenkopieren
EATON - SWD-Flachstecker am Ende der Flachleitung zum Anschluss von Koordinator etc.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116023

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157631

Sonepar Artikelnummer

120506775

Hersteller Artikelnummer

116023

Hersteller Typ

SWD4-8MF2

Hersteller Artikel Nr.:

116023

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

SmartWire-DT Flachstecker, 8-polig, Ist an beiden Enden des SWD-Flachbandkabels befestigt. Folgende Komponente kann angeschlossen werden: SmartWire-DT-Koordinatoren wie easy800 SWD/SWD Gateway, SWD-Power Einspeisemodul, SWD-Kopplung, SWD Busabschluss