EATON - SWD-Funktionselement LED-RGB Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197576
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081943807
Sonepar Artikelnummer
121281209
Hersteller Artikelnummer
197576
Hersteller Typ
M22-SWD-LED-RGB
Hersteller Artikel Nr.:
197576
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.015 kg


