Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SWD-Gerätestecker, für Flachleitung zum Anschluss der SWD-Teilnehmer

EATON
kopierenkopieren
EATON - SWD-Gerätestecker, für Flachleitung zum Anschluss der SWD-Teilnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116022

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157624

Sonepar Artikelnummer

120374442

Hersteller Artikelnummer

116022

Hersteller Typ

SWD4-8SF2-5

Hersteller Artikel Nr.:

116022

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Geraetestecker, 8-polig kann an jeder beliebigen Stelle am Flachbandkabel befestigt werden. Die Funktionselemente beliebig vieler SmartWire-DT-Karten können an den externen Gerätestecker angeschlossen werden.