EATON - SWD Potenziometer Frontelem.30mm flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188127
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0 W
Anzahl der Umdrehungen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081858057
Sonepar Artikelnummer
121280275
Hersteller Artikelnummer
188127
Hersteller Typ
M30I-FR-SWD
Hersteller Artikel Nr.:
188127
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0 W
Anzahl der Umdrehungen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Lochdurchmesser:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


