Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SWD-Schaltschrankdurchführung, Flach- auf Rundleitung, Buchse

EATON
kopierenkopieren
EATON - SWD-Schaltschrankdurchführung, Flach- auf Rundleitung, Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121380

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081192090

Sonepar Artikelnummer

120506785

Hersteller Artikelnummer

121380

Hersteller Typ

SWD4-SFL8-20

Hersteller Artikel Nr.:

121380

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

SmartWire-DT Schaltschrankdurchführung, Übergang von SWD-Flachleitung auf Rundleitung, beidseitig steckbar, zusätzliche Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Schütze möglich, geeignet für Wandstärken bis 4mm, Schutzart IP67, Bohrung 18.5mm, Anschluss SWD-Flachleitung mit Flachstecker SWD4-8MF2 8-polig, Anschluss Rundleitung über Buchse