Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tarifschalter, 32A, 1p, 20-32A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tarifschalter, 32A, 1p, 20-32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266853

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20 .. 32 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20 .. 32 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082668532

Sonepar Artikelnummer

120114927

Hersteller Artikelnummer

266853

Hersteller Typ

Z-TS32/1

Hersteller Artikel Nr.:

266853

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20 .. 32 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

20 .. 32 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Verlustleistung:

3.9 W

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

0 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

75 mm

Breite:

18 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.122 kg

Schaltgerät für freiwillige oder tarifliche Strombegrenzung für Verbraucheranlagen, Design konform mit EN/IEC 60898-1, EN/IEC 60947, EVU-approbiert, einfache Wiedereinschaltung für Stromkunden, Schraube unter plombierbarer Abdeckkappe platzieren