EATON - Tastenlinse, flach, bernstein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167437
Farbe der Linse - orange
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081639373
Sonepar Artikelnummer
120802575
Hersteller Artikelnummer
167437
Hersteller Typ
M22-XDL-A
Hersteller Artikel Nr.:
167437
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


