EATON - Tastenlinse, flach blau, R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218304
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082183042
Sonepar Artikelnummer
120036784
Hersteller Artikelnummer
218304
Hersteller Typ
M22-XDL-B-X6
Hersteller Artikel Nr.:
218304
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


