EATON - Tastenlinse, flach rot, blanko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216442
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082164423
Sonepar Artikelnummer
120153748
Hersteller Artikelnummer
216442
Hersteller Typ
M22-XDL-R
Hersteller Artikel Nr.:
216442
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


