EATON - Tastenlinse, flach rot, OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218334
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082183349
Sonepar Artikelnummer
120206027
Hersteller Artikelnummer
218334
Hersteller Typ
M22-XDL-R-GB5
Hersteller Artikel Nr.:
218334
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


