EATON - Tastenlinse, flach, Sonderbeschriftung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216446
Farbe der Linse - sonstige
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790222771
Sonepar Artikelnummer
120212253
Hersteller Artikelnummer
216446
Hersteller Typ
M22-XDL-*-*
Hersteller Artikel Nr.:
216446
Farbe der Linse:
sonstige
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


