EATON - Tastenlinse, flach weiß, VORWÄRTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218322
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082183226
Sonepar Artikelnummer
120206028
Hersteller Artikelnummer
218322
Hersteller Typ
M22-XDL-W-D15
Hersteller Artikel Nr.:
218322
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


