EATON - Tastenlinse, hoch blau, RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218379
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082183790
Sonepar Artikelnummer
120205977
Hersteller Artikelnummer
218379
Hersteller Typ
M22-XDLH-B-GB14
Hersteller Artikel Nr.:
218379
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


