EATON - Tastenlinse, hoch rot, 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218161
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082181611
Sonepar Artikelnummer
120205987
Hersteller Artikelnummer
218161
Hersteller Typ
M22-XDLH-R-X0
Hersteller Artikel Nr.:
218161
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


