EATON - Tastenlinse, hoch weiß, AUF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218360
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082183608
Sonepar Artikelnummer
120205994
Hersteller Artikelnummer
218360
Hersteller Typ
M22-XDLH-W-D3
Hersteller Artikel Nr.:
218360
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


