Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tastenplatte, 18 x 18 mm, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tastenplatte, 18 x 18 mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087834

  • Bauform - flach

  • Farbe - rot

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Aufdruck - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080878346

Sonepar Artikelnummer

120205171

Hersteller Artikelnummer

087834

Hersteller Typ

04TQ18

Hersteller Artikel Nr.:

087834

Bauform:

flach

Farbe:

rot

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

Nein

Programmdurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Form:

quadratisch

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

14 mm

Höhe:

14 mm

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Nein

Geeignet für Leuchtmelder:

Nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Nein

Geeignet für Signalleuchte:

Nein

Geeignet für Wahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zubehör, Einzelgerät, Anbindung an SmartWire-DT: nein