EATON - Tastenplatte 25, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091121
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080911210
Sonepar Artikelnummer
120205166
Hersteller Artikelnummer
091121
Hersteller Typ
01TQ25
Hersteller Artikel Nr.:
091121
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Form:
quadratisch
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


