Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tastenplatte, 25 x 25 mm, Symbol Pfeil

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tastenplatte, 25 x 25 mm, Symbol Pfeil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 091618

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"

  • Aufdruck - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080916185

Sonepar Artikelnummer

120205248

Hersteller Artikelnummer

091618

Hersteller Typ

32TQ25

Hersteller Artikel Nr.:

091618

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Pfeil"

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

Nein

Programmdurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Form:

quadratisch

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

19 mm

Höhe:

19 mm

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Nein

Geeignet für Leuchtmelder:

Nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Nein

Geeignet für Signalleuchte:

Nein

Geeignet für Wahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39201089

Gewicht:

0.002 kg

Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zubehör, Einzelgerät, Name: Bewegungsrichtung, Anbindung an SmartWire-DT: nein