EATON - Tastenplatte, flach blau, RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218204
Bauform - flach
Farbe - blau
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082182045
Sonepar Artikelnummer
120205912
Hersteller Artikelnummer
218204
Hersteller Typ
M22-XD-B-GB14
Hersteller Artikel Nr.:
218204
Bauform:
flach
Farbe:
blau
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


