EATON - Tastenplatte, flach, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132670
Bauform - flach
Farbe - grau
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081296088
Sonepar Artikelnummer
120492619
Hersteller Artikelnummer
132670
Hersteller Typ
M22-XD-GR
Hersteller Artikel Nr.:
132670
Bauform:
flach
Farbe:
grau
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


