EATON - Tastenplatte, flach schwarz, Symbol Befreien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218181
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Freigeben"
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082181819
Sonepar Artikelnummer
120206132
Hersteller Artikelnummer
218181
Hersteller Typ
M22-XD-S-X15
Hersteller Artikel Nr.:
218181
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Freigeben"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


