EATON - Tastenplatte,hoch,beschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216434
Bauform - hoch
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121282310
Hersteller Artikelnummer
216434
Hersteller Typ
M22-XDH-*-*
Hersteller Artikel Nr.:
216434
Bauform:
hoch
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


