EATON - Tastenplatte, hoch rot, 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218155
Bauform - hoch
Farbe - rot
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082181550
Sonepar Artikelnummer
120205930
Hersteller Artikelnummer
218155
Hersteller Typ
M22-XDH-R-X0
Hersteller Artikel Nr.:
218155
Bauform:
hoch
Farbe:
rot
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "0"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


