EATON - Tastenplatte, hoch weiß, I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218212
Bauform - hoch
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082182120
Sonepar Artikelnummer
120205968
Hersteller Artikelnummer
218212
Hersteller Typ
M22-XDH-W-X1
Hersteller Artikel Nr.:
218212
Bauform:
hoch
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


