EATON - Tastenplatte, Pilz schwarz, Symbol Flüssigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218270
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Flüssigkeit"
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082182700
Sonepar Artikelnummer
120206093
Hersteller Artikelnummer
218270
Hersteller Typ
M22-XDP-S-X16
Hersteller Artikel Nr.:
218270
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Flüssigkeit"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Form:
rund
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Drucktaster:
Nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Ja
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


