Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tastenschutzmembran, für Doppeldrucktaste

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tastenschutzmembran, für Doppeldrucktaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216396

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082163969

Sonepar Artikelnummer

120205881

Hersteller Artikelnummer

216396

Hersteller Typ

M22-T-DD

Hersteller Artikel Nr.:

216396

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Diaphragma für M 22 Doppeldrucktaste, zur Verwendung mit: M22(N/O)-DDL..., transparente Ausführung für erschwerte Umweltbedingungen und Einsatz im Lebensmittelbereich, nicht mit Tastenzusatzschildträger M22S-ST verwenden, da Schutzart nicht gewährleistet, zusätzlicher Schutz für Doppeldrucktasten, Silikon