Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tastenschutzmembran, für Drucktaster + Leuchtmelder

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tastenschutzmembran, für Drucktaster + Leuchtmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216395

  • Farbe - farblos

  • Transparent - Ja

  • Form - rund

  • Ausführung - flach

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082163952

Sonepar Artikelnummer

120036763

Hersteller Artikelnummer

216395

Hersteller Typ

M22-T-D

Hersteller Artikel Nr.:

216395

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Form:

rund

Ausführung:

flach

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Schutzmembran, verwendbar für: M22(S)-D…, M22(S)-L…, C22(S)-D…, C22(S)-L…, transparente Ausführung für erschwerte Umgebungsbedingungen und Einsatz im Lebensmittelbereich, nicht mit Schildträger M22S-ST verwenden, da Schutzart nicht gewährleistet, Zusatzschutz für Drucktasten, Silikon