EATON - Tastenzusatz-Schildtraeger,o.Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197110
Breite - 30 mm
Höhe - 3 mm
Lochdurchmesser - 30 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080894834
Sonepar Artikelnummer
121281150
Hersteller Artikelnummer
197110
Hersteller Typ
M30S-FST-X
Hersteller Artikel Nr.:
197110
Breite:
30 mm
Höhe:
3 mm
Lochdurchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


