EATON - Tastenzusatz-Schildträger ohne Schild, Grosspackung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216393
Breite - 125 mm
Höhe - 116 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082163938
Sonepar Artikelnummer
120925543
Hersteller Artikelnummer
216393
Hersteller Typ
M22S-ST-X-GVP
Hersteller Artikel Nr.:
216393
Breite:
125 mm
Höhe:
116 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


