Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Taster 1-fach, Funk, 55x55mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Taster 1-fach, Funk, 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125969

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081236169

Sonepar Artikelnummer

120301781

Hersteller Artikelnummer

125969

Hersteller Typ

CTAA-01/04

Hersteller Artikel Nr.:

125969

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.029 kg

Der Drucktaster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät wird mit einer Knopfzelle versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Wegen des flachen Aufbaus sind KEINE Schaltkästen, Abzweigdosen oder Installationskästen erforderlich. Der Taster ist mit vielen 55-mm-Rahmen der Schalterindustrie kompatibel (Kompatibilitätsliste beachten). Batterien standardmäßig enthalten.