Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Taster, 250V, 16A, 2S

EATON
kopierenkopieren
EATON - Taster, 250V, 16A, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276292

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082762926

Sonepar Artikelnummer

120134594

Hersteller Artikelnummer

276292

Hersteller Typ

Z-PU/SS

Hersteller Artikel Nr.:

276292

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.070 kg

Drucktaste, Funktion: 2 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 250 V AC, Farbe des Drucktasters: Grün, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 10 mm², Typ gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632