Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Taster, 400V, 16A, 3S+1Ö, gruen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Taster, 400V, 16A, 3S+1Ö, gruen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248330

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082483302

Sonepar Artikelnummer

120026354

Hersteller Artikelnummer

248330

Hersteller Typ

Z-T/3S1O

Hersteller Artikel Nr.:

248330

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.085 kg

Drucktaste, Funktion: 3 Ö und 1 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Farbe des Drucktasters: Schwarz, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 10 mm², Typ gemäß IEC 60669, VDE 0632