Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Taster, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange

EATON
kopierenkopieren
EATON - Taster, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276298

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe der Kalotte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082762988

Sonepar Artikelnummer

120134599

Hersteller Artikelnummer

276298

Hersteller Typ

Z-PUL230/SO

Hersteller Artikel Nr.:

276298

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

110 .. 240 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.080 kg

Drucktaster mit LED, Funktion: 1 Ö und 1 S, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung des Schalters 250 V AC, Bemessungsbetriebsspannung LED 230 V AC/DC, Farbe des Drucktasters: Schwarz, LED-Farbe: Orange, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 10 mm², Typ gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632