Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Teleskop-Adapter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Teleskop-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226161

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082261610

Sonepar Artikelnummer

120205879

Hersteller Artikelnummer

226161

Hersteller Typ

M22-TA

Hersteller Artikel Nr.:

226161

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Teleskopadapter zum Einstellen der Einbautiefe bei der Hinterbaumontage, einstellbar von 115 - 155 mm, mit Schraub- und Schnappbefestigung mit, mit Hutschiene IEC/EN 60715 Breite 44mm, für Schaltanlagengewicht max. 0,3 kg