EATON - Temperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265643
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082656430
Sonepar Artikelnummer
120125874
Hersteller Artikelnummer
265643
Hersteller Typ
CSEZ-01/01
Hersteller Artikel Nr.:
265643
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.048 kg


