EATON - Temperatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177263
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717156
Sonepar Artikelnummer
120508448
Hersteller Artikelnummer
177263
Hersteller Typ
CSEZ-01/36
Hersteller Artikel Nr.:
177263
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.050 kg


