Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - TERMINAL BLOCK 620A, 2 IN, 2 OUT

EATON
kopierenkopieren
EATON - TERMINAL BLOCK 620A, 2 IN, 2 OUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PDBFS500

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.347 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712659888

Sonepar Artikelnummer

120802214

Hersteller Artikelnummer

PDBFS500

Hersteller Typ

PDB FINGER SAFE ASSEMBLY

Hersteller Artikel Nr.:

PDBFS500

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.347 kg

Energieverteiler, Klemmblock, Niederspannung, 620 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL, IEC, UL 1953, Ausschaltvermögen 200 kA