EATON - Test-Magnet für SafeLite, Atlantic Led, Outdoor Wall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352379
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 0.001 mm
Breite - 0.001 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539350415
Sonepar Artikelnummer
121065427
Hersteller Artikelnummer
40071352379
Hersteller Typ
40071352379
Hersteller Artikel Nr.:
40071352379
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
0.001 mm
Breite:
0.001 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.001 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85059021
Gewicht:
0.040 kg


