EATON - Thermistor-Maschinenschutzrelais, 1 Schließer + 1 Öffner, 230 V 50/60 Hz, mit Wiedereinschaltsperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 066401
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015080664017
Sonepar Artikelnummer
120204114
Hersteller Artikelnummer
066401
Hersteller Typ
EMT6-DB(230V)
Hersteller Artikel Nr.:
066401
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
0 °C
Widerstandsmessbereich:
750 .. 12000 Ohm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Breite:
23 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.156 kg


